代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED/VEE-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
85474185
品番
VEE120L09.0R05-04S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,596
販売価格(税別)
¥
15,996
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
汎用
溝数
フルート:4
切刃長さ(mm)
16.5
コーナーR(mm)
0.5
トルク(N・m)
15
ねじれ角(°)
フルート:45
加工径範囲(Φmm)
12
レンチ
KEYV-S08
取付ねじサイズ
S08
RoHS指令(10物質対応)
対応
図面番号
2
最大切込み(mm)
9
フランジ径(Φmm)
接触面の径:11.7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります