UR-420 デスクアンダーラック LION (ライオン事務器) 85474193 UR-420 デスクアンダーラック LION (ライオン事務器) 85474193 UR-420 デスクアンダーラック LION (ライオン事務器) 85474193

デスクアンダーラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85474193 品番 UR-420
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フリーアドレスタイプのデスクでの使用に便利なラック。社内移動用バッグや私物が収納でき、机上がすっきり。上段の棚板は3段階で位置が変えられます。コンパクトな設計ながら、ボックスファイルが4個置けます。折りたたみ傘などを掛けるのに便利なフックと取っ手は左右どちらにも付いています。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×250×550 棚段数2 総耐荷重(kg)20 仕様可動棚板(上段):50mmピッチ・3段階 材質本体・棚板:スチール・粉体塗装、キャスター:Φ30mmナイロン双輪4個(2個ストッパー付) 幅(mm)420 質量(kg)3.5 キャスターあり 最大積載量(kg)10/段(棚板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×550 アズワン品番64-8117-86 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする