代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VCP-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
85474194
品番
VCP100L09.5A30-02S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥9,896
販売価格(税別)
¥
8,996
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
溝数
フルート:2
先端角(°)
60
切刃長さ(mm)
11.75
最大溝深さ(mm)
7.5
切込み角度(°)
60
トルク(N・m)
10
ねじれ角(°)
フルート:0
加工径範囲(Φmm)
1.5
レンチ
KEYV-S06
取付ねじサイズ
S06
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
10
最大切込み(mm)
8.5
フランジ径(Φmm)
接触面の径:9.5
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります