代表画像

VCP100L09.5A60-02S06 AH715 先端交換式ヘッド VCP-02 タンガロイ 85474210 VCP100L09.5A60-02S06 AH715 先端交換式ヘッド VCP-02 タンガロイ 85474210

先端交換式ヘッド VCP-02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード85474210 品番VCP100L09.5A60-02S06 AH715
参考基準価格(税別)¥11,460 販売価格(税込) ¥9,896
販売価格(税別)
8,996
この商品はトラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
溝数フルート:2 先端角(°)120 切刃長さ(mm)12.7 最大溝深さ(mm)2.7 切込み角度(°)30 トルク(N・m)10 ねじれ角(°)フルート:0 加工径範囲(Φmm)1.5 レンチKEYV-S06 取付ねじサイズS06 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加工径(Φmm)10 最大切込み(mm)9.5 フランジ径(Φmm)接触面の径:9.5
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする