厚手 白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地 モノタロウ 85474395 厚手 白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地 モノタロウ 85474395 厚手 白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地 モノタロウ 85474395 厚手 白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地 モノタロウ 85474395 厚手 白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地 モノタロウ 85474395

白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード85474395 品番厚手
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高品質の綿100%糸を使用し厚み・サイズ・生地を一定に保ち生産された新品生地です。
吸水性が高く柔軟性が有り毛羽立ちにくく、車のボディや金型などの仕上げ拭きに最適です。
一枚づつ取り出しやすい平重ねタイプです。

用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。 種別新品 材質綿100% 厚さ(mm)0.7 寸法(cm)40×40 工程処理パック包装、検針機検査
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※綿100%の新品生地のまま製品化しております、中古生地と比較すると水分吸収性が若干劣ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
製品の拭き上げ作業

中古のウエスを使用していましたが、時々汚れが製品についてしまうことがありました。それ以来、最終拭き上げはこちらを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする