画像準備中

tennifit NITRILE ピュアブルー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 85474456 品番 No.1500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コスパ最強なニトリル手袋。省スペース化実現の200枚入り。
精密機械組立や品質検査、食品や水産物などの専門用途から一般用途まで、さまざまなシーンで欠かせない使い捨てのニトリル手袋です。
厚さ0.07mmに設定して価格とコストを抑えました。低価格ながらクオリティーの高い食品衛生法適合品になります。
1箱200枚入とすることで交換の頻度が減り、保管の際にも省スペース化できるのが強みです。 はめやすい裾巻き加工、指先部にはすべり止め付きの左右両用タイプになります。
異物混入対策としても有効な色鮮やかな濃いブルーのカラーになります。

材質ニトリル 厚さ(mm)0.07 ピュアブルー サイズM 入数(枚)200 機能耐油 全長(cm)24 手の平幅(cm)約9.5 粉有無粉無
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする