oe909b TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン Lofree 85474806 oe909b TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン Lofree 85474806 oe909b TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン Lofree 85474806 oe909b TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン Lofree 85474806 oe909b TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン Lofree 85474806

TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85474806 品番oe909b
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)
有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応
4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)
充電式バッテリーは最大4週間使用可能
表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用
技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」

セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Block 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
注意
※macOS搭載機器では、「進む」「戻る」ボタンはサポートされていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする