完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 カナル型 iPhone Android スマホ 各種対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85474848 品番LBT-TWS13BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,340
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめます。
またデジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、使用環境に合わせて多彩な機能を充実させたBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。

通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 ベージュ 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)見通し最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 マルチポイント非対応 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 連続再生時間最大約6時間(充電ケース込み/約26時間)、(ANCモード時)約5時間(充電ケース込み/約22時間) 連続待受時間最大約80時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約30.5×約20.4×約2.8、充電ケース:約60.5×約30.2×約40.9 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.5、充電ケース:約41.7 ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、最大登録可能台数:4台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85474848 LBT-TWS13BE 81283617 LBT-TWS15WH2 ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 低遅延モード 超軽量 エレコム ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 低遅延モード 超軽量 エレコム 1個 6,998
欠品中
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする