通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
色ホワイト
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10(見通し)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP/HSP
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000
保証期間1年間
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
連続待受時間最大約80時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.5、充電ケース:約41.7
ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台
外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約30.5×約20.4×約21.8、充電ケース:約60.5×約30.2×約40.9
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約6(充電ケース込み約26)、【連続最大(ANCモード時)】約5(充電ケース込み約22)