マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85474875 品番 M-TM10UBBK
参考基準価格(税別)¥4,007 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えたケーブル巻き取りタイプの”Slint モバイルマウス”です。

ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 読取方式光学センサー方式 ブラック ホイール数1個 分解能1600カウント コネクタ形状USB-A オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Chrome OS LED色ブルー 付属品収納ポーチ×1 定格電圧(V)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0 サイズM ケーブル長(m)約0.63 質量(g)約53※ケーブル含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 インターフェースUSB 電源供給方式USBバスパワー
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
外出時には常備の予備品
製造業

薄くて電池不調で信頼性抜群。出先でイザというとき活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする