マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード85474884 品番M-TM10UBBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,007
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えたケーブル巻き取りタイプの”Slint モバイルマウス”です。

接続方式有線 ボタン数3個(ホイールボタン含む) 読取方式光学センサー方式(Blue LED) ブルー ホイール数1個 分解能1600カウント インターフェイスUSB コネクタ形状USB-A オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Chrome OS LED色ブルー 電源USBバスパワー 付属品収納ポーチ×1 保証期間1年 定格電圧(V)5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0 サイズM ケーブル長(m)約0.63 質量(g)約53(ケーブル含む) 仕様VCCI classB対応
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85474884 M-TM10UBBU 85474875 M-TM10UBBK マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g エレコム マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g エレコム 1個 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
外出時には常備の予備品
製造業

薄くて電池不調で信頼性抜群。出先でイザというとき活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする