ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 充電式 軽量 薄型 3台同時接続 左右対称

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85474936 品番M-TM15BBPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。

接続方式無線 ボタン数4個(ホイールボタン含む) 読取方式光学センサー方式(Blue LED) ピンク ホイール数1個 分解能1600カウント 通信方式GFSK方式 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 適合規格Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 接続台数3台(同時接続はできません) 電波周波数2.4GHz帯 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 LED色ブルー 付属品充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)×1、収納ポーチ×1 保証期間1年 連続動作時間約76時間 連続待機時間約83日 電池使用可能期間約111日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0 サイズM 質量(g)約49
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

商品説明動画

充電式Bluetoothマウス Slint M-TM15BBGM/EC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする