曜日別特売
ATH-CK350X BG 本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン audio-technica 85474963

ATH-CK350X BG 本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン audio-technica 85474963
ATH-CK350X BG 本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン audio-technica 85474963

本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
BG
内容量1個注文コード85474963品番ATH-CK350X BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。

プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)イヤホン形状カナル型BGコード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ドライバー径(Φmm)10音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000最大入力(mW)40インピーダンス(Ω)24質量(g)約4(コード除く)付属品イヤピース(XS、S、M、L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする