本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85474988 品番 ATH-CK350X BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。

プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型) イヤホン形状カナル型 BL コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ドライバー径(Φmm)10 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)20〜23000 最大入力(mW)40 インピーダンス(Ω)24 質量(g)約4(コード除く) 付属品イヤピース(XS、S、M、L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする