曜日別特売
XS-78 サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス) 85475137

サイネージスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台対応インチサイズ~65V型注文コード85475137品番XS-78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

収納ボックス(フラップ扉式)
パネル背面に配線レール加工
直径50mmキャスター(2個ストッパー付)
鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)

対応インチサイズ~65V型耐荷重(kg)取付ディスプレイ:50以下、総耐荷重:60質量(kg)約15.5
関連資料:(0.23MB)
注意
個人宅への配送不可
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする