DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85475243 品番H6518STi
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。
Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。

付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書 質量(kg)2.95 電源AC入力 100〜240V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2 コントラスト比10000:1 解像度1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード) 主な用途家庭用 色再現性約10億7000万色 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1 設置方式ポータブル 投影サイズ(対角)45インチ(115cm)〜303インチ(770cm) スピーカー3W×1 出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1 LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)0.5〜3.4 投影方式DLP 方式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする