DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85475268 品番X1328Wi
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。
Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。
内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。まるで映画館にいるような臨場感のある空間が目の前に広がります。また、密閉型エンジンを搭載し、空気中のホコリをシャットダウン。システムが不安定になるなどホコリによるトラブルに備えます。性能を維持することで、メンテナンスの負担も軽減します。

解像度WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード) 主な用途家庭用 投影方式DLP 方式 アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) コントラスト比10000:1 設置方式ポータブル 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1 出力端子映像:無し、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A) 色再現性約10億7000万色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×113.7×240 質量(kg)2.8 投影サイズ(対角)27インチ〜300インチ(75cm〜762cm) 投影距離(m)1.0〜10.0 LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード) スピーカー3W×1 電源AC入力 100〜240V 付属品電源ケーブル(1.8m)、レンズキャップ、リモコン、リモコン用電池、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、クイックスタートガイド、保証書

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする