製品写真

アドバンテージXF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85475689 品番 AVXF-75-2000K(40灯/3m)
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具

付属品取付ネジ、予備エンドキャップ 長さ(m)灯具:3(40灯) ピッチ(mm)ランプ:75 消費電力(W)0.72/灯 定格電圧(V)DC24 色温度(K)2000 設置場所屋内 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 166灯まで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする