ルートアール
ルートアールの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ルートアールの USB充電/データ転送ケーブル
ルートアールの 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル
PD給電対応OTGアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85475715
品番
RUA-OTGTPU1
参考基準価格(税別)
¥1,318
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
PD対応OTGアダプターケーブル
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状
Type-Cオス - Type-Cメス
USBポート
USB2.0 1ポート(USB Aメス×1)
端末
OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末
電源
PD3.0 最大20V/3A (60W)
全長
約12.5
質量(g)
約14
付属品
簡易説明書、保証書
注意
※製品は国内向けの民生品です。