Type-C OTGアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85475758 品番RA-OTGTU1PW
参考基準価格(税別)¥709 販売価格(税込) ¥779
販売価格(税別)
708

USB3.0対応Type-C OTGアダプター
給電しながらUSB機器を同時利用
USB3.0対応で高速転送
Type-Cが1ポートのスマホに最適
プラグアンドプレイ対応

端子形状Type-C オス - Type-C メス USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート) 端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9 質量(g)約5 付属品簡易説明書、保証書
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする