販売価格(税別)¥1,511~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】黒両ネジ長ニップル メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】黒両ネジ長ニップル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。 注文コード85475864 用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニップル NO06 3/8 栗田製作所 税込¥296 ¥269 バスケットへ ニップル NO06 1/8 栗田製作所 税込¥142 ¥129 バスケットへ ニップル NO06 3/4 栗田製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 税込¥373~ ¥339~ ニップル (G 1/8"xG 1/8") エスコ 税込¥154 ¥140 バスケットへ ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコ 税込¥732 ¥665 バスケットへ ニップル (G 1/4"xG 1/4") エスコ 税込¥220 ¥200 バスケットへ ニップル 青山電陶 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO 税込¥769 ¥699 バスケットへ クロス TRUSCO 税込¥945 ¥859 バスケットへ 内ねじエルボ TRUSCO 税込¥461~ ¥419~ 内外ソケット TRUSCO 税込¥230~ ¥209~ マス用圧力開放フタ(150) カクダイ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ マス用後付け圧力開放フタ(150) カクダイ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 排水用耐熱エルボ(20) カクダイ 税込¥406 ¥369 バスケットへ マス用後付け逆流防止弁(100) カクダイ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ マス用後付け逆流防止弁(150) カクダイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ エスロハイパーAW消火 継手 SPチーズ セキスイ 税込¥28,578~ ¥25,980~ エスロハイパーAW消火 継手 消火栓用フランジ短管 F形 JIS10K,65フランジ接続用 材質:SUS セキスイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ エスロハイパーAW消火 継手 EFチーズ セキスイ 税込¥7,588~ ¥6,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手パイプニップル類・鉄ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品