アーマフレックス
アーマフレックスの 空調/換気関連部品
アーマフレックスの エアコン部材
アーマフレックスの 被覆銅管・断熱材
アーマフレックス ラウンドチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85476109
品番
50042R
参考基準価格(税別)
¥16,270
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
性能
表面延焼性クラス1
材質
発泡ニトリルゴム
長さ(mm)
2000
形状
チューブ
厚さ(mm)
50
色
黒
使用温度範囲(℃)
-50〜+105
内径(Φmm)
42