アーマフレックス
アーマフレックスの 空調/換気関連部品
アーマフレックスの エアコン部材
アーマフレックスの 被覆銅管・断熱材
アーマフレックス AirDuctロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85476127
品番
AAD-19150-E
参考基準価格(税別)
¥54,386
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
性能
表面延焼性クラス1
材質
発泡ニトリルゴム
長さ(mm)
6000
形状
ロール
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
19
色
黒
使用温度範囲(℃)
-50〜+105