パワークリップ C-100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85476154 品番 C-100-HBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

つかみ易く、外れにくいパワークリップ

材質(本体)銅合金 定格電流(A)5 電源電圧(V)300 材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ― 対象推奨保持:M3〜M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間) 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
注意
※出荷時にはC-100-KとC-100-HCが同数バラで出荷されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする