サトーパーツ
サトーパーツの 検査・測定
サトーパーツの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
パワークリップ C-100シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85476170
品番
C-100-HGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
色
グレー
材質(本体)
銅合金
定格電流(A)
5
電源電圧(V)
300
材質(カバー)
(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―
対象
推奨保持:M3〜M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
絶縁抵抗
(カバー)DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
(カバー)AC2000(1分間)
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
注意
※出荷時にはC-100-KとC-100-HCが同数バラで出荷されます。