※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管化粧カバー
ダクト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85476197
品番
TD-80 IV
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。
国土交通省仕様適合品
種別
ダクト 本体
全長(mm)
2000
色
アイボリー
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
58
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
78
入数(本)
1
注意
※トーヨーダクトは防水構造ではありませんので、壁との接地面やかん合部分、ビス穴などはコーキング又はパテ埋めなどの処理をしてください。
※
※表面温度が、-20℃〜60℃の範囲内の場所で使用してください。