※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管化粧カバー
ダクトエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476249
品番
DL-80 IV
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ダクト用部材
種別
ダクトエルボ
色
アイボリー
寸法A(mm)
86
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
113
入数(個)
1