※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管化粧カバー
ダクトエンドキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476294
品番
DE-80 IV
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ダクト用部材
端末処理の為、エンドキャップを使用してください。
上蓋ズレ防止になります。
種別
ダクトエンドキャップ
色
アイボリー
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
95
入数(個)
1