※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF-80L IV ダクトフレキ 桃陽電線 85476319 DF-80L IV ダクトフレキ 桃陽電線 85476319 DF-80L IV ダクトフレキ 桃陽電線 85476319

ダクトフレキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85476319 品番DF-80L IV
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダクト用部材

種別ダクトフレキ ロング アイボリー 寸法A(mm)75 寸法D(mm)75 寸法B(mm)60 寸法C(mm)1200 入数(個)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
自宅 エアコンダクト
サービス業

1Fと2Fの間に段差がありフレキになっていたが経年劣化でボロボロになったので交換してみた。
ダクトフレキの裏面を切り欠いてエアコンホースを収納して完了。
見栄えが全然良くなって大満足である。
梯子での作業は厳密には高所作業に該当するかもしれないが足場の安全を十分確認して行った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする