※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
防虫ドレンキャップ ホースに無虫 ドレンホース(14・16)対応 熱可塑性エラストマー素材 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎます。 ドレンホース末端部に差し込むだけで簡単に施工可能です。 各メーカーに適合
エアコンのドレン管は、夏季の使用中は、常にドレン水で濡れており、害虫が好む多湿状態となっています。害虫の侵入防止用としては様々な形態・価格のモノがありますが、こちらの製品が最安で、ドレン管の呼び14.16両用となっていおり、汎用性に富む製品です。効果は、虫の侵入シーズン過ぎでないと断定できませんが、少なくともドレン排水(排出)には支障が無く、取付も3秒でねじ込みできましたので便利な逸品でした。