※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-450 IV ハイベース 桃陽電線 85476407 HB-450 IV ハイベース 桃陽電線 85476407 HB-450 IV ハイベース 桃陽電線 85476407

ハイベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85476407 品番 HB-450 IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

室外機置台・エアコン架台
耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用
経年変化や温度変化(-20℃〜60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。
固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。
狭い場所での設置も簡単

種別ハイベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)450 寸法D(mm)84 寸法E(mm)130 寸法B(mm)500 寸法C(mm)90 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする