※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 室外機部品
ATベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476416
品番
AT-360 IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
室外機置台・エアコン架台
種別
ATベース
材質
PP
色
アイボリー
寸法A(mm)
360
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
122
寸法B(mm)
406
寸法C(mm)
75
入数(個)
1