※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 室外機部品
フリーベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476425
品番
SFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
室外機置台・エアコン架台
330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別
フリーベース
材質
PP
色
アイボリー
寸法A(mm)
327
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
85
入数(個)
1
注意
※室外機1台に、本品4個必要です。