※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 室外機部品
ブロックベース ボルト付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85476450
品番
BBB-40 IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
室外機置台・エアコン架台
軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品
ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付
種別
ブロックベース
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
400
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
100
入数(個)
1