曜日別特売
PID-21 21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート) 85476696

PID-21 21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート) 85476696
PID-21 21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート) 85476696
PID-21 21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート) 85476696

21Vコードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード85476696品番PID-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。

用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする