- こっぱみじんM レインボー薬品 85476748 - こっぱみじんM レインボー薬品 85476748

こっぱみじんM

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(900g) 注文コード 85476748 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

雑草を早く枯らす成分と、根までも枯らし長く効く成分の2種類の有効成分を配合し、困ったスギナも良く枯らします。土の上にパラパラ撒くだけ、お得な粒状除草剤です。

成分ブロマシル:1.5%、MCPP:0.7% 内容量(g)900(22.5〜180(m2)用・約7〜54坪) 性状類白色〜淡褐色細粒 有効期限5年 農林水産省登録第(号)24437 剤形粒状
注意
※農薬として使用することはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44715538
2024-07-30
用途:
草対策
製造業

とても効き目が良いので枯らしたくない花木の近くにはまかないように注意が必要です。顆粒タイプなのでとてもまきやすいです。ネーミングも好きですが、3キロを抱えてまくのがちょっとしんどいので☆4つにしました。

対象商品:
44715538
2024-07-26
用途:
除草剤として使用
製造業

いつも液体の物を使用していますが、女性でも粉末ならと思い始めて購入しました。
とても楽でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする