八幡ねじ
八幡ねじの 水廻り部材
八幡ねじの 洗面所用品
八幡ねじの 洗面所アクセサリー
ルームバーゴールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1個)
注文コード
85477307
品番
4979874086983
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。
付属品
取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×25・・4本入り
寸法(mm)
450
色
ゴールド
耐荷重(kg)
5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×63×65
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。