八幡ねじ
八幡ねじの ハンドル・取っ手・グリップ
八幡ねじの ハンドル、取手
八幡ねじの 取手・引手
アイアンハンドル横
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
サイズ
M
注文コード
85477754
品番
4979874084781
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アイアン
サイズ
M
取付ねじ
皿木ねじ
色
ゴールドブロンズ
ねじサイズ
3.8×25
用途
引き出しの取手や箱等の持ち手部分に
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。