- ガードネット モノタロウ 85478515 - ガードネット モノタロウ 85478515 - ガードネット モノタロウ 85478515

ガードネット

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85478515 品番 -
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。

イエロー 長さ(m)3 幅(m)2 材質ポリエチレン 用途鳥獣などのゴミ散乱防止など 質量(kg)約1 網目(mm)約4
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※荷物の持ち運びなどには絶対に使用しないでください。
※取扱の際は必ず手袋などを着用してお使いください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
犬の脱走防止に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

犬の脱走防止に柵をつけていましたが、当地は強風が吹くのでしばしば倒れてしまいます。ネットなら、と試してみましたが大正解。きちっと縛り付けておけば風で倒れることはありません。紫外線で劣化はするでしょうが。

対象商品:
74528983
2025-12-23
用途:
ゴミだし
有限会社長谷部商店 様 (卸売・小売業)

生ゴミの日はカラスが数多く来てゴミを食い散らかすので非常に助かります

2025-02-05
用途:
野外ゴミ入れの鳥よけに

一般的なサイズの網パレットを野外ゴミ入れとして使っています。
こちらのネットを半分に折り、網パレットにかぶせ、奥半分を結束バンドで固定しています。
網の目が小さめで、尚かつ二重にしている為、強度もかなり良いと思います。パッとめくってゴミを入れて、サッとかぶせることが出来るので重宝しています。

2024-11-27
用途:
集めた草、落ち葉が飛ばされないように

事業所では落ち葉、草等を回収して定期的に市のごみ処理場へ持っていきます。それまで、仮置き場に集めておくのですが、風が強い日には舞ってしまうので
その防止として、ネットを購入しました。値段の割にしっかりしていて助かります。色によって値段が違いますが、黄色が安くてちょうどよかった。

2025-03-03
用途:
ゴミ出し時の飛散対策
建設業・工事業

事業ゴミを出すときに専用のBOXが無いので、風で飛ばないようにするために購入しました。大きさ重さともに問題ないです。

対象商品:
74528983
2023-11-13
用途:
集合住宅ゴミステーションのメッシュフェンスへの取付
大久保東第4住宅管理組合 様 (サービス業)

フェンスのメッシュ間から首を突っ込んで生ゴミを漁るカラス対策で、メッシュフェンスの内側に取付けました。4m×3mのネットと組合せで、3mの半折り二重1.5m高さでメッシュフェンスにバンド線結束しました。ネットの目が細かく、丈夫で探していたとおりのモノでした。紫外線劣化への耐候性がどのくらいあって何年もつかが懸念されますが、取付時の使い勝手には満足しています。

対象商品:
74528983
2023-12-14
用途:
ミニサッカーゴールの作成
逗子市 様 (その他業種)

園児の要望に応えて、ミニサッカーゴールの作成のため、購入しました。
2台作成する予定です。1台で来て、園児はとても喜んでサッカーに興じています。

対象商品:
85478524
2023-10-10
用途:
ゴミにかける用
その他業種

網目も細かく、サイズが大きいのですごく良いです。住宅の烏&猫よけゴミネットて購入。烏&猫が生ゴミをあさるのを防止に使用しています。区役所で借りるとルールがややこしいのでここで、購入にしました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
網目のサイズを教えて下さい。
回答:
約4mmです。
2023-09-14
質問:
重さを教えて下さい。
回答:
2×3m1枚当たり およそ 950gほどです。
3×4m1枚当たり およそ 1520gほどです。
2023-09-14

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする