※設置イメージ

2100 マイレット レスキューテントX まいにち(Mylet) 85478533 2100 マイレット レスキューテントX まいにち(Mylet) 85478533 2100 マイレット レスキューテントX まいにち(Mylet) 85478533 2100 マイレット レスキューテントX まいにち(Mylet) 85478533 2100 マイレット レスキューテントX まいにち(Mylet) 85478533

マイレット レスキューテントX

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85478533 品番2100
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

災害時やアウトドアに活用していただけるテントです。
ワンタッチで広がるので簡単です。
簡単に収納できコンパクトです。
影が映り込みにくいシルバーコーティングを採用しております。
固定用スカートが付いているので安定しております。
ペーパーフォルダーやランタンフック付です。
防災備蓄、アウトドア、更衣室、工事現場など様々な用途にお使いいただけます。

用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄 セット内容マイレットレスキューテント、ペグ×8本、ロープ×4本 質量(g)3000 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)600×60 組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85478533
2023-03-01
用途:
建築大工工事で使用しています
河原崎建築 様

組み立て 収納が速いこれわ凄い手頃の値段で買えるので防災用のも使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする