※設置イメージ

2104 現場トイレセットR-100X まいにち(Mylet) 85478558 2104 現場トイレセットR-100X まいにち(Mylet) 85478558 2104 現場トイレセットR-100X まいにち(Mylet) 85478558 2104 現場トイレセットR-100X まいにち(Mylet) 85478558 2104 現場トイレセットR-100X まいにち(Mylet) 85478558

現場トイレセットR-100X

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85478558 品番2104
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

設置場所に困らず経済的で小規模工事や短期工事でも使用可能です。
テントとマイペールとトイレ処理100回分のセットです。
トイレはもちろんですが更衣室としても利用可能です。
重りで固定できるスカート、ランタンフック、ペーパーフォルダーが付いております。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
コンパクトで車に積んで移動可能です。

用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄 セット内容マイペール、抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、 大型外袋10袋、レスキューテント 質量(g)8500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×430×670 組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830 使用可能回数100回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85478558
2023-12-30
用途:
現場作業のトイレ
ワッツアグリサービス合同会社 様 (不動産業)

簡単にコンパクトになり、収納ケースに収まるので持ち運びに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする