※アルミ蒸着防湿シート

250050 アルミ蒸着防湿シート 長島梱包 85478603 250050 アルミ蒸着防湿シート 長島梱包 85478603 250050 アルミ蒸着防湿シート 長島梱包 85478603 250050 アルミ蒸着防湿シート 長島梱包 85478603 250050 アルミ蒸着防湿シート 長島梱包 85478603 250050 アルミ蒸着防湿シート 長島梱包 85478603

アルミ蒸着防湿シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85478603 品番250050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。

幅(mm)150 奥行(mm)2500 用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。 仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D 高さ(mm)150 引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204 シート長さ(m)50 梱包内容クラフト紙巻 強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅 透湿度(g/m2)0.56/24h
注意
※長時間シールを続けると、包材が縮んだり、溶けたり、焼けたりする恐れがありますのでご注意ください。
※溶融樹脂が付着した場合は火傷するので、衣類の上から大量の水をかけ十分に冷却してください。
※溶融した樹脂や衣類は無理に剥がさず、医師の手当てを受けてください。
※常温で引火の恐れはありませんが可燃物であること及び品質上から直射日光、高温場所、火気から離れた冷暗所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする