防炎2類白シート 原反 50mロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85479888 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防炎性に優れます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
ロール状シートで取扱いが容易です。
日本製で高品質のシート生地です。

厚さ(mm)0.3 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)325 寸法(m)1.87×50 用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート 仕上り寸法(m)1.87×50 特性防炎
注意
※長さは乱尺です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする