キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の ブルーシート・UVシート類
キョーワ(ネット)の 防音シート
防音シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85480834
品番
#1000 ハトメピッチ300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仮設工業会認定品です。
工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。
防音性能だけでなく、耐久性も有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
厚さ(mm)
1
色
グレー
特性
防音・耐久性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
1.47以上
引張強度×伸び(kN・mm)
68.6以上
ハトメピッチ(mm)
300
寸法(m)
1.8×3.4
用途
工事で発生する騒音の減音
仕様
【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
仕上り寸法(m)
1.8×3.4
注意
※右上に仮設工業会マーク、右下に【防音】の文字が入ります。
※写真では【KYOWA】マークが印字されておりますが、実際の商品には印字はありません。
※商品の開封時にインクの臭いがする場合があります。風通しの良い日陰にしばらく置いて頂くと自然に軽減されていきます。