DP-006 ウインタープロテクターインナージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85481544 品番 48644
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。
表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。
ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。
表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、
裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%

用途
CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア
軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナージャケット
表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ
プロテクターがないジャケットでも、インナーを着ることでライディングジャケットに早変わり
CE規格クリアのソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中
ブラック サイズS 素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100% プロテクター胸、肩、ひじ、背中
注意
※ 実際の製品は個体差が生じる場合があります。サイズは目安としてご参考ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする