曜日別特売
G211-111-0.4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造 85481979

一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.4
最小目盛(MPa)0.01
内容量1セット注文コード85481979品番G211-111-0.4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4大きさ(Φ)60mm種類一般圧力計寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度1.6級寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32大きさΦ60mm外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.4校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする