右下精器製造
一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0~1.6
0~0.16
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1.6
0~10
0~1
0~2.5
0~2
0~4
0~6
最小目盛(MPa)
0.05
0.005
0.002
0.01
0.05
0.2
0.02
0.1
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85482006
品番
G211-111-1.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続部のサイズ
G1/4
大きさ(Φ)
60mm
種類
一般圧力計
寸法a(mm)
12
外径(Φmm)
60
精度
1.6級
寸法D(Φmm)
64
接続ねじ
G1/4B
材質(ケース)
SPC
寸法b(mm)
32
大きさ
Φ60mm
外装色
黒塗装
寸法h(mm)
58
測定流体
気体、液体
材質(カバー)
SPC
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
16
寸法d
G1/4B
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0~1.6
校正証明書
一般校正
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません