曜日別特売
49041 DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ) 85482174

49041 DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ) 85482174
49041 DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ) 85482174
49041 DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ) 85482174
49041 DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ) 85482174
49041 DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ) 85482174
49041 DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ) 85482174
49041 DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ) 85482174

DS-501 D-WPライディングシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
ブラック
内容量1足注文コード85482174品番49041
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。
防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心です。
着脱が容易なリールシステムとアンクルベルトで、好みのホールド感に調整可能。
厚底ソールを採用し約3cmアップ。足つきが向上します。
くるぶしにはプロテクターを内蔵。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。
夜間の視認性アップのため、パイピングは反射素材を採用。
ソールはフラット形状ながら滑りにくく、インソールはパンチングタイプを採用し、防水仕様による蒸れやすさを低減。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。

用途
防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心
リールシステムとアンクルベルトで、ホールド感を手軽に調整可能
ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット
ソール部分はフラット形状でもすべりにくく、インソールはパンチングタイプを採用し防水による蒸れを低減
2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
仕様防水仕様ブラックサイズ幅:2Eサイズ(cm)27.5
注意
※ アッパーとライニングの間に防水加工を施してあるため、急な雨でも水の侵入を防ぎます。
※ 完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする