※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
85482645
品番
TSFHT25【ワケあり】
在庫数量:残り28点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,890
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
836-5601
材質
耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状
フランジ
厚さ(mm)
14
寸法L(mm)
45
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
内径(mm)
25
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材