画像準備中

アジャスタロールMINI(ローラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85482715 品番S785280【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥38,90016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大口径対応パイプ受台
最大積載荷重 900kg
ローラヘッドの移動で高さの調整が可能。
ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。
高さわずか30cm!
床作業に最適!!

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)10.65 最大積載荷重(kg)900 パイプサイズ1/2〜36インチ(12〜900mm) 本体高さ(mm)180(ローラヘッド付300) アズワン品番64-9312-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする